SMC
S Series(SY7120-5GZD)
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43255905
SY7120-5GZD-02-F1-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(02) 1/4
(1) 2位置シングル
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255914
SY7120-5GZD-C10-Q
CADデータダウンロード
-
(C10) Φ10用ワンタッチ継手
2位置シングル
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください