曜日別特売
SY7120-5GZD-02-F1-Q S Series(SY7120-5GZD) SMC 43255905

S Series(SY7120-5GZD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
切換方式(1) 2位置シングル
内容量1個注文コード43255905品番SY7120-5GZD-02-F1-Q
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
ブラケット
(F1) フートブラケット付
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする