SMC
S Series(SY7120-5LN)
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43256316
SY7120-5LN-02N
CADデータダウンロード
NPT
(02) 1/4
2位置シングル
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256325
SY7120-5LN-02-X90
CADデータダウンロード
Rc
(02) 1/4
2位置シングル
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256334
SY7120-5LN-02F-F2
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(02) 1/4
(1) 2位置シングル
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください