SMC
S Series(SY7120-5LN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
(02) 1/4
A、Bポート:(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
NPT
Rc
(F) G
切換方式
(1) 2位置シングル
2位置シングル
(1) 2位置シングル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43256334
品番
SY7120-5LN-02F-F2
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの種類
(F) G
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
使用流体
空気
リード線(m)
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード