※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3460R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コネクタ取出方法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コネクタ取出方法
(MO) コネクタなし
注文コード
43367458
品番
SZ3460R-5NMOZ-C4
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
コネクタ取出方法
(MO) コネクタなし
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
(N) マイナスコモン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
背圧防止弁
(-) なし
ポート管接続口径
【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード