曜日別特売

VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2400R)

VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2400R) - SMC
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43476378VFR2400R-2F-(-) サブプレートなし(2) AC200 50/60Hz
15,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43476387VFR2400R-1FZ-01(-) Rc(01) 1/8(1) AC100 50/60Hz
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする