曜日別特売
VFR2400R-1FZ-01 VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2400R) SMC 43476387

※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2400R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz
管接続口径(01) 1/8
内容量1個注文コード43476387品番VFR2400R-1FZ-01
参考基準価格(税別)¥20,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする