※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR6_1 - ノンプラグイン/単体(VFR6510)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(06) 3/4
注文コード
43494115
品番
VFR6510-PDZ-06
参考基準価格(税別)
¥58,410
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(06) 3/4
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気