曜日別特売

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332E)

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332E) - SMC
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43545014VK332E-4DZ-M5AC220(50/60Hz)MM5×0.8
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545023VK332E-6DZ-01FDC12G1/8 (Aポート)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545032VK332E-6DZ-M5DC12MM5×0.8
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545048VK332E-5DZ-M5-QDC24MM5×0.8
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43545057VK332E-5DZ-M5-F-QDC24MM5×0.8
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする