曜日別特売

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1420K)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1420K) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43718054VQZ1420K-5L1-M5A、Bポート:(M5) M5ねじ(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) なし
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718063VQZ1420K-5MO1-M5-QA、Bポート:(M5) M5ねじ(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(Q) CE対応品
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718072VQZ1420K-5MO1-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(Q) CE対応品
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする