VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1100)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1100) - SMC
パイロット方式(0) 内部パイロット形内容量1個
全42種類を絞り込む
指令信号
ねじの種類
管接続口径
電源(V)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
指令信号
ねじの種類
管接続口径
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44384874VY1100-502N(5) 121~5V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(5)12
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44384883VY1100-201F(2) 244~20mA(F) G1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8(2)24
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44384892VY1100-702(7) 124~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(7)12
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44384908VY1100-02F(-) 241~5V(F) G1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(-)24
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44384917VY1100-601T(6) 120~10V(T) NPTF1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8(6)12
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44384926VY1100-102N(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(1)24
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44384935VY1100-202N(2) 244~20mA(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(2)24
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44384944VY1100-202F(2) 244~20mA(F) G1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(2)24
18,320
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44384953VY1100-201-F(2) 244~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8(2)24
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44384962VY1100-202-F(2) 244~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(2)24
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44384978VY1100-202F-B(2) 244~20mA(F) G1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(2)24
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44384987VY1100-801-B(8) 120~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8(8)12
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44384996VY1100-601-B(6) 120~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8(6)12
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385005VY1100-502-F(5) 121~5V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(5)12
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385014VY1100-02F-B(-) 241~5V(F) G1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(-)24
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385023VY1100-102N-B(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(1)24
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385032VY1100-102-F(1) 240~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(1)24
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385048VY1100-01N-F(-) 241~5V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8(-)24
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385057VY1100-101N-F(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8(1)24
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
44385066VY1100-02N-B(-) 241~5V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(-)24
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385075VY1100-501T-N(5) 121~5V(T) NPTF1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8(5)12
18,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385084VY1100-102-N(1) 240~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(1)24
18,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385093VY1100-602-N(6) 120~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(6)12
18,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385102VY1100-202F-N(2) 244~20mA(F) G1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(2)24
18,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385118VY1100-202N-N(2) 244~20mA(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(2)24
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44385127VY1100-202-N(2) 244~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(2)24
18,700
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385136VY1100-502N-BN(5) 121~5V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(5)12
18,870
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385145VY1100-101-BN(1) 240~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8(1)24
18,870
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385154VY1100-102-BN(1) 240~10V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(1)24
18,870
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385163VY1100-02-FN(-) 241~5V(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(-)24
18,870
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385172VY1100-101F-BN(1) 240~10V(F) G1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8(1)24
18,870
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385188VY1100-202-G(2) 244~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(2)24
19,750
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385197VY1100-101N-BG(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8(1)24
19,910
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385206VY1100-201F-BG(2) 244~20mA(F) G1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8(2)24
19,910
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385215VY1100-202N-GN(2) 244~20mA(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(2)24
20,130
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385224VY1100-02N-GN(-) 241~5V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(-)24
20,130
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385233VY1100-201-BGN(2) 244~20mA(-) Rc1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8(2)24
20,300
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385242VY1100-602N-FGN(6) 120~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(6)12
20,300
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385258VY1100-201F-BGN(2) 244~20mA(F) G1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8(2)24
20,300
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385267VY1100-102N-BGN(1) 240~10V(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(1)24
20,300
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385276VY1100-202F-BGN(2) 244~20mA(F) G1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(2)24
20,300
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
44385285VY1100-202N-BGN(2) 244~20mA(N) NPT1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4(2)24
20,300
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする