曜日別特売

AZ CLEAN 1303 子供用白衣

AZ CLEAN 1303 子供用白衣 - アゼアスAZ CLEAN 1303 子供用白衣 - アゼアスAZ CLEAN 1303 子供用白衣 - アゼアスAZ CLEAN 1303 子供用白衣 - アゼアス

子供が着用できるポリプロピレン製白衣です。

用途衛生用品仕様袖口ゴム入/面ファスナー付種別白衣内容量1枚
注意
※耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57808949AZCLEAN1303-MM130PP(ポリプロピレン不織布)
400
399
439(税込)
当日出荷
57808958AZCLEAN1303-LL140PP(ポリプロピレン不織布)
400
399
439(税込)
当日出荷
57808967AZCLEAN1303-LLLL150PP(ポリプロピレン不織布)
400
399
439(税込)
当日出荷
57808976AZCLEAN1303-3L3L160PP(ポリプロピレン不織布)
400
399
439(税込)
当日出荷
38992327AZCLEAN1303-MM130ポリプロピレン
290
取扱い終了
代替品有
38992345AZCLEAN1303-LL140ポリプロピレン
290
取扱い終了
代替品有
38992363AZCLEAN1303-LLLL150ポリプロピレン
290
取扱い終了
代替品有
38992388AZCLEAN1303-3L3L160ポリプロピレン
290
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38992327AZCLEAN1303-M57808949AZCLEAN1303-MAZCLEAN1303-M AZ CLEAN 1303 子供用白衣 アゼアス 57808949AZ CLEAN 1303 子供用白衣アゼアス1枚
399
税込439
注文コードが変更になりました
38992345AZCLEAN1303-L57808958AZCLEAN1303-LAZCLEAN1303-L AZ CLEAN 1303 子供用白衣 アゼアス 57808958AZ CLEAN 1303 子供用白衣アゼアス1枚
399
税込439
注文コードが変更になりました
38992363AZCLEAN1303-LL57808967AZCLEAN1303-LLAZCLEAN1303-LL AZ CLEAN 1303 子供用白衣 アゼアス 57808967AZ CLEAN 1303 子供用白衣アゼアス1枚
399
税込439
注文コードが変更になりました
38992388AZCLEAN1303-3L57808976AZCLEAN1303-3LAZCLEAN1303-3L AZ CLEAN 1303 子供用白衣 アゼアス 57808976AZ CLEAN 1303 子供用白衣アゼアス1枚
399
税込439
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする