フリッツメディコ
単鈎鉗子 G309-1001 250mm
全長(mm)
250
材質
ステンレス(SUS420J1)
アズワン品番
8-7363-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41120372
G309-1001
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください