フリッツメディコ
耳鼻異物鉗子[小比木式] N376-5411 140mm
全長(mm)
140
材質
ステンレス(SUS420)
アズワン品番
0-9604-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000018
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41123583
N376-5411
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください