フリッツメディコ
アリゲーター鉗子[デリケート]
材質
ステンレス(SUS420)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000018
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
シャフト寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41123592
N374-4391
0-9607-01
90mm
¥
30,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41123608
N374-4392
0-9607-02
140mm
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41123617
N374-4393
0-9607-03
165mm
¥
43,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください