曜日別特売

カフ圧計(カフチェッカー) 0~60hPa

カフ圧計(カフチェッカー) 0~60hPa - 徳器技研工業
仕様異常圧力解放弁付き、(圧力調整範囲)0~60hPa付属品接続チューブ×1本、ストラップ×1本サイズ81×47×141mmアズワン品番8-6259-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B2X1000100177A医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4113866700177A00
32,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4113866700177A003084316400177A0000177A00 カフ圧計カフチェッカー トクソー技研 30843164カフ圧計カフチェッカートクソー技研1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする