ナビス(アズワン)
マイクロアドソン鑷子
把持部を細く仕上げています。
材質
ステンレス(SUS410)
全長(mm)
120
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10008201505
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41175557
-
7-1334-01
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
41175584
-
7-1334-02
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください