曜日別特売

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。

17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
タイプ
極数
取付ピッチ(mm)
キーイング
RoHS指令(10物質対応)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085558361-1318116-31パック(10個)タブ・ハウジングパネルタイプ3基板2.5X-ガラス入サーモプラスチックPBT(94V-0)
オープン
649
714(税込)
当日出荷
410088771-1318117-31パック(10個)タブ・ハウジングフリーハンキングタイプ3基板2.5X対応ガラス入サーモプラスチックPBT(94V-0)
オープン
419
461(税込)
当日出荷
265909542-1318117-31パック(900個)タブ・ハウジングフリーハンキングタイプ3基板2.5Y-ガラス入サーモプラスチックPBT(94V-0)
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
337120791-1318116-31個タブ・ハウジングパネルタイプ3基板2.5X-ガラス入サーモプラスチックPBT(94V-0)
取扱い終了
返品不可
代替品有
337120881-1318117-31個タブ・ハウジングフリーハンキングタイプ3基板2.5X-ガラス入サーモプラスチックPBT(94V-0)
取扱い終了
返品不可
代替品有
466252331-1318116-31パック(100個)--------
取扱い終了
返品不可
代替品有
471273161-1318116-31パック(5個)--------
取扱い終了
返品不可
代替品有
471273251-1318117-31パック(5個)--------
取扱い終了
返品不可
代替品有
300217582-1318116-31個タブ・ハウジングパネルタイプ3基板2.5Y-ガラス入サーモプラスチックPBT(94V-0)
取扱い終了
返品不可
337991952-1318117-31個タブ・ハウジングフリーハンキングタイプ3基板2.5Y対応ガラス入サーモプラスチックPBT(94V-0)
取扱い終了
返品不可
302641251-1318116-31個--------
取扱い終了
返品不可
302711591-1318116-31個--------
取扱い終了
返品不可
337120631-1318116-31個--------
取扱い終了
返品不可
302657871-1318117-31個--------
取扱い終了
返品不可
467496322-1318116-31パック(100個)--------
取扱い終了
返品不可
467496482-1318117-31パック(100個)--------
取扱い終了
返品不可
302646492-1318117-31個--------
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
337120791-1318116-3805418451-1318116-31-1318116-3 TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1-1318116-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80541845TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1-1318116-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1袋(10個)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
337120881-1318117-3805418701-1318117-31-1318117-3 TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1-1318117-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80541870TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1-1318117-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1袋(5個)
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
466252331-1318116-3085558361-1318116-31-1318116-3 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 08555836ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1パック(10個)
649
税込714
メーカー違いの相当品です
471273161-1318116-3085558361-1318116-31-1318116-3 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 08555836ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1パック(10個)
649
税込714
メーカー違いの相当品です
471273251-1318117-3410088771-1318117-31-1318117-3 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 41008877ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1パック(10個)
419
税込461
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする