曜日別特売

ウェアラルブカメラ VIRB-J

ウェアラルブカメラ VIRB-J - GARMIN

動画も静止画もOK!1080pHDアクションカメラ。
高解像度、高品質画像。画像が確認できるカラーディスプレー。
防水本体(IPX7)。長時間バッテリー。RECスイッチ。対応機器からリモート操作。
手ぶれ補正。タイムラプス。撮影後の編集もお任せ。

解像度
【ビデオ】(1080p)1920×1080/30fps、(トールHD)1280×960/48fps、(ファストHD)1280×720/60fps、(エコノミーHD)1280×720/30fps、(スローHD)1280×720/60fps、(スーパースロー(WVGA))848×480/120fps、(タイムラプス)0.5、1、2、5、30、60(秒)/30fps
【フォト】(16MP)4664×3496(4:3)、(12MP)4664×2632(16:9)、(8MP)3264×2448(4:3)、(連写モード(秒))3枚/16MP、5枚/12MP、10枚/8MP
付属品
標準マウントキット(VIRB用クレイドル、ねじ、クロスリンク、GoPro互換マウントアダプター、マウントベース<平面・曲面>、ショートリンク、フランジベース)、リチウムイオンバッテリー、USBケーブル
本体寸法(mm)
32×53×111
本体質量(g)
177(電池含む)
機能
手振れ補正、レンズ補正、ループモード
バッテリー
リチウムイオン
ディスプレイ
1.4インチ(205×148ピクセル)
記録ファイル形式
mp4
ワイヤレス通信
Bluetooth:非対応 、ANT+/リモート操作:リモート操作のみ対応、インターフェース:USB2.0、HDMI出力:microHDMI
オーディオ機能
マイク内蔵、外部マイク接続対応
バッテリー稼動時間
3時間(1080pで使用の場合)
防水性
(本体)日常生活防水(IPX7)
動作温度範囲(℃)
-15~60
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44625735108803
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする