VベルトM形 (レッド)

VベルトM形 (レッド) - DONGIL RUBBER BELTVベルトM形 (レッド) - DONGIL RUBBER BELTVベルトM形 (レッド) - DONGIL RUBBER BELTVベルトM形 (レッド) - DONGIL RUBBER BELT
(1件のレビュー)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。

ベルト上幅(mm)10種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)5.5使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M内容量1本
関連資料:(0.8MB)
全9種類を絞り込む
有効外周長さ(inch)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
有効外周長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48678202RM250.03725
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
48678218RM260.03826
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48678227RM280.04128
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48678236RM290.04329
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
48678245RM300.04430
オープン
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
48678263RM360.05336
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
48678272RM370.05537
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
58107228RM380.05638
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
48678254RM330.04933
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48678254RM3334908352RM33RM33 VベルトM形 (レッド) バンドー化学 34908352VベルトM形 (レッド)バンドー化学1本
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48678254
2021-03-05
用途: 機械メンテナンス
保谷ロイヤルテニスクラブサービス業

ホームセンターでは在庫が無く時間がかかる為、こちらで注文出来大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする