曜日別特売
モノタロウ

デジタル温度計 プローブ付

デジタル温度計 プローブ付 - モノタロウデジタル温度計 プローブ付 - モノタロウデジタル温度計 プローブ付 - モノタロウデジタル温度計 プローブ付 - モノタロウデジタル温度計 プローブ付 - モノタロウ
(9件のレビュー)

設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。
HOLD機能付き。
クリップと自立用スタンド付き。

用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)仕様クリップ、スタンド付き付属品プローブ保護キャップ、取扱説明書材質(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304]質量(g)約103電源単4乾電池(1.5V)×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~+200コード長さ(m)約0.97プローブΦ3.5×100mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×107×13分解能0.1℃温度測定精度(-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃温度表示方式デジタル内容量1個
取扱説明書:
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※プローブコードを強く引っ張らないでください。故障の原因になります。
※防水構造ではありません。
※直射日光や湿気の高い所、振動や衝撃が発生しやすい場所に保管しないでください。
※ご使用後はプローブの汚れをきれいに拭き取ってください。
※長時間ご使用にならない時は乾電池を外して保存してください。
※使用環境の雰囲気温度により応答速度が遅くなる場合があります。
※温度アラームを下げたい場合はADJボタンを押し、表示数字が99到達した次の数字が0になるため、0から温度再設定が可能になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56406385-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 水温の確認用
製造業

熱湯にセンサー部分を付けたままで使用しておりますが特に問題ないです。
温度のズレはありますが、標準温度計で毎回同じだけのズレであることを確認していますので、表示された温度にズレている分だけの温度を足すなり引くなりすれば良いです。反応が遅いので精密な温度は測りにくいです。

2024-10-16
用途: 金型温度測定のため

値段が安いので試しに買ってみましたが、これ結構使えそうです。反応時間は30秒~1分掛かりますが、表面温度を測るならこれで充分です。デジタルの温度計を使っていますが、都度値がバラバラ。使用温度範囲は-5~50℃となっていますが、200度付近まで測れるようです。後は補正係数をどう考えるかです。面白い商品をありがとうございました。

対象商品 : 56406385
2023-11-30
用途: 理科の実験用

小学校の理科の沸騰実験用に購入。
子供が使うので大きさも丁度良く、価格が安いのが嬉しい。

対象商品 : 56406385
2023-05-15
用途: 浴槽温度チェック
サービス業

温度を速攻測定できるわけではありませんが、ゆっくりと測れば測定はきちんとできていると思います。今回もリピートです。このお値段としては良い商品かと思います。

2024-12-11
用途: 音がだめ
製造業

多少離れた場所でお湯を沸かす作業で、音が小さく、5秒ほどで切れます。危険なため使えません。

対象商品 : 56406385
2019-01-24
用途: 管理物件の室温測定
サービス業

小型軽量で扱いやすいのは○。測定値が確定するまでに少し時間が長いような気がするのは△。
低価格なので文句はつけられません。

1が参考にしています
対象商品 : 56406385
2023-04-06
用途: 測定
教育・研究機関

反応(温度が安定するまでの)が遅すぎて、すぐに温度を測りたいときには使えない。
連続で温度管理するようなシチュエーションでしか使えない。

1が参考にしています
対象商品 : 56406385
2020-02-08
用途: 温度測定

赤外線温度計を使用していましたが誤差が大きいので、本製品を使用しました。測温時間が長く、今回の用途には不向きでした。 測温時間の短い物が有れば満足出来るのですが...。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする