曜日別特売

カクフレキ用 コンビネーションカップリング

カクフレキ用 コンビネーションカップリング - 未来工業

カクフレキとミラレックス(F)との接続に使用します。

仕様防水リング付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49476288KFEFE-100カクフレキ:100⇔ミラレックス(F):FEP-100150156150144.5235
5,690
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
49476297KFEFE-30カクフレキ:30⇔ミラレックス(F):FEP-305565.6575092
1,810
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
49476306KFEFE-50カクフレキ:50⇔ミラレックス(F):FEP-5080928076134.5
2,400
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
49476324KFEMF-30カクフレキ:30⇔ミラレックス(F):MFX-2855525742.591.5
1,810
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
49476315KFEFE-80カクフレキ:80⇔ミラレックス(F):FEP-80122130.5122114.5194.5
2,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする