未来工業
カクフレキ用 コンビネーションカップリング
カクフレキとVE管との接続に使用します。
仕様
防水リング付
内容量
1個
注意
※サイズ125の防水リングは、海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
適合管
選択してください
カクフレキ100⇔VE管(塩ビ管)100
カクフレキ125⇔VE管(塩ビ管)(125)
カクフレキ 30⇔VE管(塩ビ管)28
カクフレキ 30⇔VE管(塩ビ管)36
カクフレキ 50⇔VE管(塩ビ管)54
カクフレキ 80⇔VE管(塩ビ管)82
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合管
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49476333
KFEVE-30
カクフレキ 30⇔VE管(塩ビ管)36
55
57
50
90.5
¥
1,100
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
49476342
KFEVE-30D
カクフレキ 30⇔VE管(塩ビ管)28
55
57
41
88
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49476358
KFEVE-50
カクフレキ 50⇔VE管(塩ビ管)54
80
80
70
134.5
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
49476376
KFEVP-100
カクフレキ100⇔VE管(塩ビ管)100
150
150
125
213
¥
3,380
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
49476367
KFEVE-80
カクフレキ 80⇔VE管(塩ビ管)82
122
122
101
173.5
¥
1,600
取扱い終了
49476385
KFEVP-125
カクフレキ125⇔VE管(塩ビ管)(125)
192
192
154
253
¥
3,960
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください