未来工業
カクフレキ用 コンビネーションカップリング
カクフレキと1サイズ上のVE管との接続に使用します。
仕様
防水リング付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49476394
KFEVE-30U
カクフレキ 30⇔VE管(塩ビ管)42
55
57
57
102.5
¥
1,100
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49476403
KFEVE-50U
カクフレキ 50⇔VE管(塩ビ管)70
80
80
86
140.5
¥
1,500
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49476428
KFEVP-100U
カクフレキ100⇔VE管(塩ビ管)(125)
150
150
154
225
¥
3,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49476412
KFEVE-80U
カクフレキ 80⇔VE管(塩ビ管)100
122
122
125
193.5
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください