未来工業
カクフレキ用 コンビネーションカップリング
カクフレキと厚鋼電線管(ねじ無)の接続に使用します。
仕様
防水リング付
内容量
1個
注意
※サイズ80以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49476482
KFEGN-100
217
157
150
カクフレキ100⇔厚鋼104
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
49476498
KFEGN-30
104.5
57
55
カクフレキ 30⇔厚鋼36
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49476507
KFEGN-30D
101.5
57
55
カクフレキ 30⇔厚鋼28
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49476516
KFEGN-50
147.5
88
80
カクフレキ 50⇔厚鋼54
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49476525
KFEGN-80
193.5
130
122
カクフレキ 80⇔厚鋼82
¥
6,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください