カクフレキ用 コンビネーションカップリング

カクフレキ用 コンビネーションカップリング - 未来工業

カクフレキと厚鋼電線管(ねじ付)の接続に使用します。

仕様防水リング付内容量1個
注意
※別売の異径アダプター(MG-54D・82D・100D)を使用すれば、1サイズ下の厚鋼電線管と接続できます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
適合管
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法B(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49476534KFEGP-100157157受口CTG104(G4)150カクフレキ100⇔厚鋼104
3,380
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
49476543KFEGP-3066.557受口CTG 36(G1 1/4)55カクフレキ 30⇔厚鋼36
1,100
749
824(税込)
翌々日出荷
49476552KFEGP-30D66.557受口CTG 28(G1)55カクフレキ 30⇔厚鋼28
1,660
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49476568KFEGP-30U71.557受口CTG 42(G1 1/2)55カクフレキ 30⇔厚鋼42
1,120
769
846(税込)
翌々日出荷
49476577KFEGP-5099.588受口CTG 54(G2)80カクフレキ 50⇔厚鋼54
1,500
999
1,099(税込)
翌々日出荷
49476586KFEGP-80137.5130受口CTG 82(G3)122カクフレキ 80⇔厚鋼82
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする