未来工業
固定くいショートタイプ
材質
溶融亜鉛スズ合金めっき
種類
ショートタイプ
内容量
1セット(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
180
190
200
230
250
300
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
太さ(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49476744
MFU-30S
180
56
6
カクフレキ:30、ミラレックス:36、ミラレックスF:30、パックンレックス:30
¥
4,700
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
49476753
MFU-40S
190
63
6
カクフレキ:-、ミラレックス:42、ミラレックスF:40、パックンレックス:40
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
49476762
MFU-50S
200
72
6
カクフレキ:50、ミラレックス:54、ミラレックスF:50、パックンレックス:50
¥
5,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
49476778
MFU-65S
230
90
6
カクフレキ:-、ミラレックス:70、ミラレックスF:65、パックンレックス:65
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
49476726
MFU-80S
250
100
6
カクフレキ:80、ミラレックス:82、ミラレックスF:80、パックンレックス:80
¥
5,800
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
49476735
MFU-100S
300
132
8
カクフレキ:100、ミラレックス:100、ミラレックスF:100、パックンレックス:100
¥
10,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください