未来工業
ミラレックス用 半割れカップリング
ミラレックス相互の接続に使用します。
半割れタイプだから作業性が良く、ナットを締めるだけで施工ができます。
仕様
パッキン付
内容量
1個
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49477794
MFC-100H
140
131
177
ミラレックス100
¥
5,640
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
49477803
MFC-125H
170
165
212
ミラレックス125
¥
7,770
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
49477812
MFC-150H
200
196
250
ミラレックス150
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
49477828
MFC-82H
120
108
151
ミラレックス82
¥
3,960
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください