未来工業
コンビネーションカップリング
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49478117
MFVE-36HI
104
70
54
50
ミラレックス36⇔VE管36
¥
1,030
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
49478126
MFVE-42HI
122
77
61
57
ミラレックス42⇔VE管42
¥
1,120
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
49478135
MFVE-54HI
147
90
74
70
ミラレックス54⇔VE管54
¥
1,390
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
49478144
MFVE-70HI
172
107
91
86
ミラレックス70⇔VE管70
¥
1,660
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
49478153
MFVE-82HI
192
122
106
101
ミラレックス82⇔VE管82
¥
2,220
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
49478092
MFVE-22HI
80
46
38
35
ミラレックス22⇔VE管22
¥
640
取扱い終了
代替品有
49478108
MFVE-28HI
102
52
42.5
46.5
ミラレックス28⇔VE管28
¥
690
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください