未来工業
コンビネーションカップリング
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49478178
MFEP-22
ミラレックス22⇔薄鋼25
E25
37
32
49
86
¥
1,230
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
49478187
MFEP-28
ミラレックス28⇔薄鋼31
E31
45
39
61
96
¥
1,320
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
49478196
MFEP-36
ミラレックス36⇔薄鋼39
E39
54
44
70
110
¥
1,930
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49478205
MFEP-42
ミラレックス42⇔薄鋼51
E51
61
56
77
126
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49478214
MFEP-54
ミラレックス54⇔薄鋼63
E63
74
70
90
148
¥
3,360
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
49478223
MFEP-70
ミラレックス70⇔薄鋼75
E75
91
83
107
177
¥
4,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください