コンビネーションカップリング

コンビネーションカップリング - 未来工業
内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49478388MFGN-100ミラレックス100⇔厚鋼104128126.7143218
16,800
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
49478397MFGN-22ミラレックス22⇔厚鋼223736.14987.5
1,640
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49478406MFGN-28ミラレックス28⇔厚鋼284542.961104
1,930
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
49478415MFGN-36ミラレックス36⇔厚鋼365451.670117
2,460
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49478424MFGN-42ミラレックス42⇔厚鋼426157.677133
3,160
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
49478433MFGN-54ミラレックス54⇔厚鋼547470.690160
4,390
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
49478442MFGN-70ミラレックス70⇔厚鋼709188.2107190
5,170
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
49478458MFGN-82ミラレックス82⇔厚鋼82106101122212
9,270
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする