曜日別特売

コンビネーションカップリング

コンビネーションカップリング - 未来工業

厚鋼電線管との接続に使用します。

内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全9種類を絞り込む
適合管
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49478546MFGP-100D164CTG92(G3 1/2)128140ミラレックス100⇔厚鋼92
4,970
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
49478555MFGP-100DD164CTG 82(G3)128140ミラレックス100⇔厚鋼82
6,030
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
49478564MFGP-22D59.5CTG16(G1/2)3749ミラレックス22⇔厚鋼16
1,250
889
978(税込)
翌々日出荷
49478573MFGP-28D73CTG 22(G3/4)4561ミラレックス28⇔厚鋼22
1,390
899
989(税込)
翌々日出荷
49478582MFGP-36D84CTG 28(G1)5470ミラレックス36⇔厚鋼28
1,550
979
1,077(税込)
翌々日出荷
49478598MFGP-42D96CTG 36(G1 1/4)6177ミラレックス42⇔厚鋼36
1,720
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
49478607MFGP-54D117CTG 42(G1 1/2)7490ミラレックス54⇔厚鋼42
2,150
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
49478616MFGP-70D142CTG 54(G2)91107ミラレックス70⇔厚鋼54
2,760
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49478625MFGP-82D162CTG 70(G2 1/2)106122ミラレックス82⇔厚鋼70
3,580
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする