未来工業
コンビネーションカップリング
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
適合管
選択してください
ミラレックス22⇔ミラレックスF20
ミラレックス28⇔ミラレックスF30
ミラレックス36⇔ミラレックスF30
ミラレックス42⇔ミラレックスF40
ミラレックス54⇔ミラレックスF50
ミラレックス70⇔ミラレックスF65
ミラレックス82⇔ミラレックスF80
ミラレックス100⇔ミラレックスF100
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合管
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49478634
MFFE-100
ミラレックス100⇔ミラレックスF100
128
144
140
156
261
¥
5,290
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
49478643
MFFE-28
ミラレックス28⇔ミラレックスF30
42.5
50
52
65.6
103
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
49478652
MFFE-36
ミラレックス36⇔ミラレックスF30
54
50
70
65.6
104.5
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
49478668
MFFE-42
ミラレックス42⇔ミラレックスF40
61
64
77
81
123
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49478677
MFFE-54
ミラレックス54⇔ミラレックスF50
74
76
90
92
147
¥
2,220
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
49478686
MFFE-70
ミラレックス70⇔ミラレックスF65
91
96
107
114
197
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49478695
MFFE-82
ミラレックス82⇔ミラレックスF80
106
114.5
122
130.5
234
¥
3,610
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
49478704
MFFE-22
ミラレックス22⇔ミラレックスF20
37
37
46
46
100
¥
1,390
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください