曜日別特売

コンビネーションカップリング

コンビネーションカップリング - 未来工業

ミラレックスFとVE管相互の接続に使用します。

付属品Oリング付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全9種類を絞り込む
適合管
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49481233FEVE-100B204-157128ミラレックスF100⇔VE管塩ビ管100
3,740
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
49481258FEVE-30B94.5-5750ミラレックスF30⇔VE管塩ビ管36
1,230
869
956(税込)
翌々日出荷
49481267FEVE-40B114-7257ミラレックスF40⇔VE管塩ビ管42
1,320
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
49481276FEVE-50B130.5-8470ミラレックスF50⇔VE管塩ビ管54
1,660
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49481285FEVE-65B150.5-10886ミラレックスF65⇔VE管塩ビ管70
2,020
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49481294FEVE-80B167.5-127101ミラレックスF80⇔VE管塩ビ管82
2,640
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49481303FEVP-125265211193154ミラレックスF125⇔VE管塩ビ管125
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
49481312FEVP-150276246227179ミラレックスF150⇔VE管塩ビ管150
6,900
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
49481242FEVE-2080463835ミラレックスF20⇔VE管塩ビ管22
640
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49481242FEVE-2046399353FEVE-20BFEVE-20 コンビネーションカップリング 未来工業 46399353コンビネーションカップリング未来工業1個
769
税込846
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする