| 49481538 | FEGL-100B | ミラレックスF100⇔ライニング鋼管104、鋼管(SGP)100A | 157 | 115.8 | - | 233 | | |
|
| 49481556 | FEGL-30B | ミラレックスF30⇔ライニング鋼管36、鋼管(SGP)30A | 57 | 43.8 | - | 117.5 | | |
|
| 49481565 | FEGL-40B | ミラレックスF40⇔ライニング鋼管42、鋼管(SGP)40A | 72 | 49.8 | - | 138 | | |
|
| 49481574 | FEGL-50B | ミラレックスF50⇔ライニング鋼管54、鋼管(SGP)50A | 84 | 61.8 | - | 157 | | |
|
| 49481583 | FEGL-65B | ミラレックスF65⇔ライニング鋼管70、鋼管(SGP)65A | 108 | 77.6 | - | 186.5 | | |
|
| 49481592 | FEGL-80B | ミラレックスF80⇔ライニング鋼管82、鋼管(SGP)80A | 127 | 90.5 | - | 211 | | |
|
| 49481547 | FEGL-20 | ミラレックスF22⇔ライニング鋼管22、鋼管(SGP)20A | 37 | 28.3 | 49 | 87.5 | | | 代替品有 |