未来工業
コンビネーションカップリング
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49481687
FECP-20
ミラレックスF20⇔薄鋼25
CTC25
37
35
49
55.5
¥
900
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
49481696
FECP-30
ミラレックスF30⇔薄鋼39
CTC39
50
57
65.6
68.5
¥
1,030
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
49481705
FECP-40
ミラレックスF40⇔薄鋼51
CTC51
64
65
81
85
¥
1,120
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
49481714
FECP-50
ミラレックスF50⇔薄鋼63
CTC63
78
79
92
97
¥
1,390
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
49481723
FECP-65
ミラレックスF65⇔薄鋼75
CTC75
96
96
114
133
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください