未来工業
コンビネーションカップリング
1サイズ下の薄鋼電線管との接続に使用します。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49481845
FECP-20D
ミラレックスF20⇔薄鋼19
CTC19
37
35
49
55.5
¥
900
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
49481854
FECP-30D
ミラレックスF30⇔薄鋼31
CTC31
50
45
65.6
68.5
¥
1,030
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
49481863
FECP-40D
ミラレックスF40⇔薄鋼39
CTC39
64
51
81
85
¥
1,120
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
49481872
FECP-50D
ミラレックスF50⇔薄鋼51
CTC51
75
65
92
97
¥
1,390
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
49481888
FECP-65D
ミラレックスF65⇔薄鋼63
CTC53
96
80
114
133
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49481897
FECP-80D
ミラレックスF80⇔薄鋼75
CTC75
114.5
94
130.5
156
¥
2,220
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください