未来工業
コンビネーションカップリング
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49481906
FEPT-100
183
156
114
142
ミラレックスF100⇔防水鋳鉄管100
¥
4,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49481915
FEPT-80
156
130.5
114.5
115
ミラレックスF80⇔防水鋳鉄管75
¥
2,930
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください