未来工業
コンビネーションカップリング
厚鋼電線管(ねじ無)との接続に使用します。
付属品
Oリング付
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
適合管
選択してください
ミラレックスF20⇔厚鋼16
ミラレックスF30⇔厚鋼28
ミラレックスF40⇔厚鋼36
ミラレックスF50⇔厚鋼42
ミラレックスF65⇔厚鋼54
ミラレックスF80⇔厚鋼70
ミラレックスF100⇔厚鋼82
ミラレックスF100⇔厚鋼92
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合管
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49481994
FEGN-100DB
ミラレックスF100⇔厚鋼92
157
102
-
237
¥
18,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
49482003
FEGN-100DDB
ミラレックスF100⇔厚鋼82
157
89
-
235
¥
17,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
49482028
FEGN-30DB
ミラレックスF30⇔厚鋼28
57
33.9
-
114.5
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
49482037
FEGN-40DB
ミラレックスF40⇔厚鋼36
72
42.6
-
139
¥
4,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
49482046
FEGN-50DB
ミラレックスF50⇔厚鋼42
84
48.6
-
156
¥
6,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
49482055
FEGN-65DB
ミラレックスF65⇔厚鋼54
108
60.6
-
186.5
¥
8,090
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
49482064
FEGN-80DB
ミラレックスF80⇔厚鋼70
127
76.2
-
215
¥
10,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
49482012
FEGN-20D
ミラレックスF20⇔厚鋼16
37
21.6
49
89.5
¥
1,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください