コンビネーションカップリング

コンビネーションカップリング - 未来工業

ミラレックスFと厚鋼電線管相互の接続に使用します。

付属品Oリング付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49482073FEGP-100BミラレックスF100⇔厚鋼104CTG104(G4)157138-173
4,080
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
49482098FEGP-30BミラレックスF30⇔厚鋼36CTG 36(G1 1/4)5757-79.5
1,320
999
1,099(税込)
翌々日出荷
49482107FEGP-40BミラレックスF40⇔厚鋼42CTG 42(G1 1/2)7265-96
1,460
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
49482116FEGP-50BミラレックスF50⇔厚鋼54CTG 54(G2)8479-109
1,810
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
49482125FEGP-65BミラレックスF65⇔厚鋼70CTG 70(G2 1/2)10896-132.5
2,150
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
49482134FEGP-80BミラレックスF80⇔厚鋼82CTG 82(G3)127112-155
2,890
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
49482082FEGP-20ミラレックスF20⇔厚鋼22CTG 22(G3/4)37354955.5
640
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49482082FEGP-2046399335FEGP-20BFEGP-20 コンビネーションカップリング 未来工業 46399335コンビネーションカップリング未来工業1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする