コンビネーションカップリング

コンビネーションカップリング - 未来工業

厚鋼電線管との接続に使用します。

付属品Oリング付内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全8種類を絞り込む
適合管
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合管
呼び
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49482143FEGP-100DBミラレックスF100⇔厚鋼92CTG92(G3 1/2)157138-179
6,410
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
49482152FEGP-100DDBミラレックスF100⇔厚鋼82CTG 82(G3)157138-179
7,840
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
49482177FEGP-30DBミラレックスF30⇔厚鋼28CTG28(G1)5745-79.5
2,020
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
49482186FEGP-40DBミラレックスF40⇔厚鋼36CTG 36(G1 1/4)7265-101
2,240
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
49482195FEGP-50DBミラレックスF50⇔厚鋼42CTG 42(G1 1/2)8479-114
2,780
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
49482204FEGP-65DBミラレックスF65⇔厚鋼54CTG 54(G2)10896-138.5
3,580
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
49482213FEGP-80DBミラレックスF80⇔厚鋼70CTG 70(G2 1/2)127112-161
4,680
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
49482168FEGP-20DミラレックスF20⇔厚鋼16CTG16(G1/2)37-4959.5
920
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49482168FEGP-20D46399344FEGP-20DBFEGP-20D コンビネーションカップリング 未来工業 46399344コンビネーションカップリング未来工業1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする