未来工業
カップリング
パックンレックス相互の接続に使用します。
工具不要。半割れタイプなので作業性が良く、蝶ナットを締めるだけで施工ができます。
P-FEC-20Hはカチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
仕様
パックンレックス(半割れタイプ)用
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全10種類を絞り込む
適合管
選択してください
パックンレックス20
パックンレックス30
パックンレックス40
パックンレックス50
パックンレックス65
パックンレックス80
パックンレックス100
パックンレックス125
パックンレックス150
パックンレックス200
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49484487
P-FEC-100H
140
144
198
パックンレックス100
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
49484496
P-FEC-125H
170
177
232
パックンレックス125
¥
5,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49484505
P-FEC-150H
230
211
270
パックンレックス150
¥
7,010
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
49484514
P-FEC-200H
230
274
328
パックンレックス200
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
49484523
P-FEC-20H
83.2
36.8
-
パックンレックス20
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
49484532
P-FEC-30H
69
49.5
75
パックンレックス30
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
49484548
P-FEC-40H
80
66
97
パックンレックス40
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
49484557
P-FEC-50H
90
78
112
パックンレックス50
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
49484566
P-FEC-65H
110
99
132.5
パックンレックス65
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49484575
P-FEC-80H
132
116.5
168
パックンレックス80
¥
2,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください