トラフレキ用 カップリング (エコノミータイプ)

トラフレキ用 カップリング (エコノミータイプ) - 未来工業

トラフレキ相互の接続に使用します。
端部以外の箇所にも取り付けられ、トラフレキの変形防止としても使用できます。

注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49485056TFC-100E1セット(10個)34491288トラフレキ100
3,100
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
49485065TFC-125E1セット(10個)4158157.58トラフレキ125
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
49485074TFC-150E1セット(10個)497218710トラフレキ150
5,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
49485083TFC-200E1セット(5個)469523915トラフレキ200
4,500
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
49485092TFC-F200E1セット(5個)466823915トラフレキフラットタイプ200
4,500
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする