未来工業
カップリング(クイックタイプ)CD管用
管相互の接続に使用します。
仕様
クイックタイプ
内容量
1セット(10個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49487743
CDC-16C
CD単層波付管16
25
35.8
56.4
¥
460
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
49487752
CDC-22C
CD単層波付管22
31.5
42.3
73
¥
600
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください