未来工業
コンビネーションカップリング
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49488014
FPVE-16
1セット(10個)
ベージュ
63
35
31
PF管:16⇔VE管:16
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
49488023
FPVE-16K
1セット(10個)
黒
63
35
31
PF管:16⇔VE管:16
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
49488032
FPVE-16M
1セット(10個)
ミルキーホワイト
63
35
31
PF管:16⇔VE管:16
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
49488048
FPVE-22
1セット(10個)
ベージュ
79.5
44
35
PF管:22⇔VE管:22
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
49488057
FPVE-22K
1セット(10個)
黒
79.5
44
35
PF管:22⇔VE管:22
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49488066
FPVE-22M
1セット(10個)
ミルキーホワイト
79.5
44
35
PF管:22⇔VE管:22
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
49488075
FPVE-28
1セット(10個)
ベージュ
101.5
51.5
46.5
PF管:28⇔VE管:28
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
49488084
FPVE-28K
1セット(10個)
黒
101.5
51.5
46.5
PF管:28⇔VE管:28
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
49488093
FPVE-28M
1セット(10個)
ミルキーホワイト
101.5
51.5
46.5
PF管:28⇔VE管:28
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
49488102
FPVE-36
1個
ベージュ
104
54
50
PF管:36⇔VE管:36
¥
440
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
49488118
FPVE-36K
1個
黒
104
54
50
PF管:36⇔VE管:36
¥
440
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
49488127
FPVE-36M
1個
ミルキーホワイト
104
54
50
PF管:36⇔VE管:36
¥
440
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
49488136
FPVE-42
1個
ベージュ
122
61
57
PF管:42⇔VE管:42
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
49488145
FPVE-54
1個
ベージュ
147
74
70
PF管:54⇔VE管:54
¥
920
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください