未来工業
コンビネーションカップリング防水型(ミラフレキSS専用)
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様
防水型、Oリング付
色
ベージュ
注意
※PF管はミラフレキSSをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全7種類を絞り込む
適合管
選択してください
ミラフレキSS:14⇔VE管:14
ミラフレキSS:16⇔VE管:16
ミラフレキSS:22⇔VE管:22
ミラフレキSS:28⇔VE管:28
ミラフレキSS:36⇔VE管:36
ミラフレキSS:42⇔VE管:42
ミラフレキSS:54⇔VE管:54
内容量
1セット(10個)
1個
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49488312
MFSVE-14GP
1セット(10個)
56.5
30
22
ミラフレキSS:14⇔VE管:14
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49488328
MFSVE-16GP
1セット(10個)
62.5
31.5
26
ミラフレキSS:16⇔VE管:16
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
49488337
MFSVE-22GP
1セット(10個)
77
39.5
36
ミラフレキSS:22⇔VE管:22
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
49488346
MFSVE-28GP
1セット(10個)
91.5
47
40
ミラフレキSS:28⇔VE管:28
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
49488355
MFSVE-36GP
1個
106
58
50
ミラフレキSS:36⇔VE管:36
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49488364
MFSVE-42GP
1個
124.5
65.5
55
ミラフレキSS:42⇔VE管:42
¥
1,220
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49488373
MFSVE-54GP
1個
147.5
78
68
ミラフレキSS:54⇔VE管:54
¥
1,360
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください