未来工業
コンビネーションカップリング
(1件のレビュー)
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全10種類を絞り込む
色
グレー
黒
内容量
1セット(10個)
1個
1個(1個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49488382
MFSVE-16GK
1セット(10個)
黒
62.5
31.5
26
PF管:16(MFは除く)⇔VE管:16
¥
820
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
49488398
MFSVE-22GK
1セット(10個)
黒
77
39.5
36
PF管:22(MFは除く)⇔VE管:22
¥
1,100
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
49488407
MFSVE-28GK
1セット(10個)
黒
91.5
47
40
PF管:28(MFは除く)⇔VE管:28
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49488416
MFSVE-36GK
1個
黒
106
58
50
PF管:36(MFは除く)⇔VE管:36
¥
360
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
49488425
MFSVE-42GH
1個
グレー
124.5
65.5
55
PF管:42⇔VE管:42
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
49488434
MFSVE-42GK
1個
黒
124.5
65.5
55
PF管:42⇔VE管:42
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
49488443
MFSVE-54GH
1個
グレー
147.5
78
68
PF管:54⇔VE管:54
¥
740
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
49488452
MFSVE-54GK
1個
黒
147.5
78
68
PF管:54⇔VE管:54
¥
740
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
67918895
MFSVE-16GK
1個(1個)
黒
62.5
31.5
26
【PF管<==>VE管】16(※MF、MFXは除く)<==>16
¥
82
¥
80
¥
88
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67918911
MFSVE-22GK
1個(1個)
黒
77
39.5
30
【PF管<==>VE管】22(※MF、MFXは除く)<==>22
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください