曜日別特売

PF管ステップル釘・ビス無し

PF管ステップル釘・ビス無し - 未来工業

スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。
底面についた突起がステップルのズレを防止します。

ベージュ内容量1セット(50個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
適合径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49493212FSP-16PF単層波付管16(釘・ねじ)3.8234027.545
2,000
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
49493228FSP-22PF単層波付管22(釘・ねじ)3.830.648.835.150
2,250
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
49493237FSP-28PF単層波付管28(釘・ねじ)4.536.7574163
3,700
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする