未来工業
カップリング( ウルトラ治具取付用)PF管用
ウルトラ治具を利用し、型枠に管を固定するのに使用します。
内容量
1セット(100個)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49499178
MFSC-16GPC
ウルトラ治具16
106.9
32.8
50.5
CD単層波付管16
¥
10,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
49499187
MFSC-22GPC
ウルトラ治具22
116.1
40.8
55.7
CD単層波付管22
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください