コガネイ
マニホールドレギュレータ チェック機構内蔵標準タイプ
複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。あらゆる用途にフレキシブルに対応。
材質
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~60
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
給油
不要
内容量
1個
注意
※単体では使用できません。
※レギュレーターのみとなります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54109247
MR302-02
Rc1/4
0.05~0.83
¥
7,140
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
54109256
MR302-02-GA20
Rc1/4
0.05~0.83
¥
8,660
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
54109265
MR302-02-GD20
Rc1/4
0.05~0.83
¥
8,660
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54109274
MR302-03
Rc3/8
0.05~0.83
¥
7,140
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
54109283
MR302-03-GA20
Rc3/8
0.05~0.83
¥
8,660
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54109292
MR302-03-GD20
Rc3/8
0.05~0.83
¥
8,660
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54109308
MR303-02
Rc1/4
0.05~0.25
¥
7,140
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54109317
MR303-02-GD20
Rc1/4
0.05~0.25
¥
8,660
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54109326
MR303-03
Rc3/8
0.05~0.25
¥
7,140
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください